Stopnica iz jekla/lesa s fiksnimi kolesi 2x3 stopnice

Št. art.: 39013
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 39013
EAN/GTIN 4031405390133
Številka proizvajalca 039013
L-število L90110 368
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Prihaja iz jekla z lesenimi stopnicami
  • Konstrukcija iz trpežne pravokotne cevi, s sivo prevleko (RAL 7023)
  • 150 mm globoke stopnice iz lakiranega lesa za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 400 x 250 mm
  • Enostaven transport zahvaljujoč vgrajeni odprtini za oprijem na krovu
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Štiri fiksna kolesa za samomontažo za vzdolžno vožnjo
  • Samodejno spuščanje pod obremenitvijo
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2600 mm
  • Širina osnovnega območja: 500 mm
  • Dolžina osnovne površine: 820 mm
  • Material: Prevlečena z jeklom, les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina ploščadi 730 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: les
  • Število korakov/prečk: 2 x 3 korakov
  • Izvedba koraka: Etape