Escabeau en acier et bois avec roulettes fixes 2x3 marches

Réf.: 39013
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 39013
EAN / GTIN 4031405390133
Réf. fabricant 039013
Article hors catalogue L90110 368
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Livré en acier avec marches en bois
  • Construction en tube rectangulaire robuste, revêtement gris (RAL 7023)
  • marches de 150 mm de profondeur en bois verni pour un support sécurisé
  • Bande de roulement supérieure : 400 x 250 mm
  • Facile à transporter grâce au trou de préhension intégré dans la planche de pont
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Quatre roulettes fixes pour auto-assemblage pour le déplacement longitudinal
  • Descente automatique sous charge
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2600 mm
  • Largeur de la zone de base : 500 mm
  • Longueur de la zone de base : 820 mm
  • Matériau : Revêtement en acier, bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 730 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Bois
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
  • Exécution de l'étape : Etapes