Zimski telovnik XXXL

Št. art.: 389918459800XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva dunkelgrau
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Prešit delovni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 389918459800XXXL
EAN/GTIN 7330509508220
Številka proizvajalca 389918459800XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

Podloga
Raztegnjen hrbet

Žepi
Vnotranji žepi s telefonskim žepom
Prednji žepi z zadrgo

Podloga
Podloga iz protja, Flanelna podloga

Podrobnosti
Znotraj ovratnika v kontrastni barvi
Odbojni deli na ramenih
Blåkläder vezenina na hrbtu
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Odbojnost
Otrjena ramena

Funkcionalnost
Podloga

Opis:

  • Zimski telovnik s toplotno oblogo za ohranjanje toplote v hladnejšem vremenu
  • Telovnik je izdelan iz lahkega materiala in ima ojačitve CORDURA® Denim na ramenih ter sprednjo zadrgo
  • Ma snemljivo in nastavljivo kapuco s toplotno oblogo
  • Prednji žepi se zapirajo z zadrgo, notranji žepi pa vključujejo celo žep za mobilni telefon
  • Zimski telovnik ima dolg hrbet, da vas ne zebe

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite