SER 4040 R22 Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo

Št. art.: 3810071
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3810071
EAN/GTIN 7291075067279
Številka proizvajalca 3810071
L-število L24090 152

Opis

Opis:

Orodje za navoje

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse