3/8″ Škarje z vrtljivo glavo 280 mm

Št. art.: 3776N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3776N
EAN/GTIN 4991644061334
Številka proizvajalca 3776N
L-število L60050 9669

Opis

Opis:

Dolžina: 280 mm
D1: 44 mm
Višina: 23,9 mm
Pogon: 3/8″
Zunanji kvadrat
Pritisk: 3/8″
Zunanji kvadrat
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden