3/8″ raglja z zglobom, nastavljiva 285 mm

Št. art.: 3774JB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3774JB
EAN/GTIN 4991644061099
Številka proizvajalca 3774JB
L-število L60050 10151

Opis

Opis:

Dolžina: 285 mm
D1: 30,5 mm
Višina: 15,7 mm
Pogon: 3/8″
Zunanji kvadrat
Pritisk: 3/8″
Zunanji kvadrat
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden