Vpenjalnik s potisnim drogom s kotno nogo 5

Št. art.: 376710 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6841J
Razdalja med izvrtinami f 29 mm - 46 mm
Širina kotne noge K 65 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka 30 mm
⌀ izvrtine d 8,5 mm
Vpenjalni hod 40 mm
Držalna sila P (tlak in vlek) 4.500 N
Celotna višina H 129,5 mm
Celotna dolžina L 379,5 mm
Pritisni vijak M12×50 mm
Čelni navoj na vpenjalniku M24×1,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalnik s potisnim drogom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376710 5
EAN/GTIN 4020772008437
Številka proizvajalca 557377

Opis

Izvedba:

S kolenastim prenosom. Lastna blokada preprečuje sprostitev.
  • Kovice iz nerjavnega jekla, ležajna mesta so namazana.
  • Z dolgim vodilom za potisni drog.
  • Ročaj se lahko zavrti v poljubni kot.
  • S poboljšanim, pocinkanim pritisnim vijakom.
  • Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.
  • S poboljšanim, pocinkanim pritisnim vijakom.
  • Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.

Uporaba:

Primerni za vgradnjo v posebne vpenjalne naprave, pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376730.

Opomba:

  • Velikosti 0 in 3 sta dobavljivi tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli