{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6841J | |
Razdalja med izvrtinami f | 31,8 mm - 36 mm | |
Širina kotne noge K | 50 mm | |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 20 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,6 mm | |
Vpenjalni hod | 26 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 2.000 N | |
Celotna višina H | 85,5 mm | |
Celotna dolžina L | 244 mm | |
Pritisni vijak | M6×25 mm | |
Čelni navoj na vpenjalniku | M16×1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376710 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008413 | |
Številka proizvajalca | 557375 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vpenjalnik s potisnim drogom s kotno nogo 2
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
29,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M6×25 | M6×40 |
Celotna dolžina L | 244 | 163 |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 2.000 | 900 |
Vpenjalni hod | 26 | 19 |
Tip | 6841J | 376725 2 |
Celotna višina H | 85,5 | 74 |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |