{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6841J | |
Razdalja med izvrtinami f | 16 mm | |
Širina kotne noge K | 25 mm | |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 12 mm | |
⌀ izvrtine d | 4,5 mm | |
Vpenjalni hod | 16 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 800 N | |
Celotna višina H | 49,3 mm | |
Celotna dolžina L | 140,5 mm | |
Pritisni vijak | M4×20 mm | |
Čelni navoj na vpenjalniku | M 10×1 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376710 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008376 | |
Številka proizvajalca | 557373 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalnik s potisnim drogom s kotno nogo 0
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M4×20 | M4×20 |
⌀ izvrtine d | 4,5 | 4,4 |
Razdalja med izvrtinami f | 16 | 15,9 |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 12 | 12,7 |
Vpenjalni hod | 16 | 16 |
Tip | 6841J | 376715 0 |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |