”Krokodil” objemka, skupaj z DIN 6379

Št. art.: 375899
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Širina montažne reže B2 25 mm
Upogibna višina min. 45 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 180 mm
Vpenjalna sila maks. 75 kN
Širina utor a 30 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375899
EAN/GTIN 4020772375898
Številka proizvajalca 375899
L-število L30130 748
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krokodilska objemka, opremljena z DIN 6379, z vijakom DIN 6379, podložko DIN 6340 in matico DIN 6330 B. Brezstopenjsko nastavljiv, kaljen, pocinkan z zapornim potisnim kosom in nasprotnim ležajem.

Lastnosti:

  • B1: 25
  • Vpenjalni vijak
    DIN 6379
    : M24x315
  • Razširitev podpore
    6312V
    : M20x69
  • Vpenjalna sila maks.*: 75kN
  • H1: 45–180
  • Masa: 5850 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72–108
  • K: 72