Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 6379

Artiklové číslo: 375899
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Šířka montážní drážky B2 25 mm
Upínací výška min. 45 mm
Upínací výška maximální h 180 mm
Upínací síla max. 75 kN
Šířka drážky a 30 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375899
EAN / GTIN 4020772375898
Číslo výrobce 375899
L-číslo L30130 748
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 6379, se šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • Upínací šroub
    DIN 6379
    : M24x315
  • Rozšíření dorazu
    6312 V
    : M20x69
  • Upínací síla max.*: 75 kN
  • H1: 45-180
  • hmotnost: 5850 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-108
  • K: 72