Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 6379

Número de artículo: 375899
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
Anchura ranura de montaje B2 25 mm
Altura de sujeción mín. 45 mm
Altura de sujeción máx. h 180 mm
Fuerza de sujeción máx. 75 kN
Ancho de ranura a 30 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 375899
EAN / GTIN 4020772375898
Número del fabricante 375899
Número L L30130 748
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 6379, con tornillo de perno DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 25
  • Tornillo de amarre
    DIN 6379
    : M24x315
  • Extensión de soporte
    6312 V
    : M20x69
  • Fuerza de sujeción max.*: 75 kN
  • H1: 45-180
  • peso: 5850 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-108
  • K: 72