• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze, komplett mit DIN 6379

Artikel-Nr.: 375873
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Krokodil
Herstellerbezeichnung Krokodil Spannpratze; komplett mit DIN 6379
Breite Montageschlitz B2 25 mm
Spannhöhe min. 50 mm
Spannhöhe max. h 220 mm
Spannkraft max. 75 kN
Breite Nut a 30 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375873
EAN / GTIN 4020772375874
Herstellernummer 375873
L-Nummer L30130 757
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 6379, mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 25
  • Spannschraube
    DIN 6379
    : M20x400
  • Stützverlängerung
    6312V
    : M20x109
  • Spannkraft max.*: 75 kN
  • H1: 50-220
  • Gewicht: 5873 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-147
  • K: 72