Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 6379

Artiklové číslo: 375873
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Krokodil
Označení výrobce Krokodil Spannpratze; komplett mit DIN 6379
Šířka montážní drážky B2 25 mm
Upínací výška min. 50 mm
Upínací výška maximální h 220 mm
Upínací síla max. 75 kN
Šířka drážky a 30 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375873
EAN / GTIN 4020772375874
Číslo výrobce 375873
L-číslo L30130 757
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 6379, se šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • Upínací šroub
    DIN 6379
    : M20x400
  • Rozšíření dorazu
    6312 V
    : M20x109
  • Upínací síla max.*: 75 kN
  • H1: 50-220
  • hmotnost: 5873 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-147
  • K: 72