Podaljševalna matica M24

Št. art.: 375395 M24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6334
Navoj M24
Celotna dolžina 72 mm
Zev ključa SW 36 mm
Kotna mera e 40 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375395 M24
EAN/GTIN 4020772082741
Številka proizvajalca 82743

Opis

Izvedba:

Dvakratna dolžina kot pri maticah art. 375385 (višina = 3,0 d), na obeh straneh sta ravni ploskvi.

Uporaba:

Za spoj dveh stojnih vijakov.

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.
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
    Navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico