Taquet plat, rectifié, Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif: 14mm

Réf.: 375370 14
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
301 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taquet en T de précision oui
Dimension nominale de rainure de la machine b1 14 mm
Dimension nominale de rainure du gabarit b2 14 mm
Dimension nominale de rainure B 14 mm
Longueur totale L2 22 mm
Largeur totale e 14 mm
Hauteur totale H 10 mm
Type de fixation alésage
Pour taille de vis M M6
Avec vis de serrage non
Avec étage non
Surface avec rectification
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Norme DIN 6322 B
Poids 18 g

Identification et classification

Référence article 375370 14
EAN / GTIN 4020772071714
Réf. fabricant 71712
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Les taquets plats s’utilisent sur un dispositif de même largeur de rainure que la machine.

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.