{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | rdeča | |
| Dolžina | 60 cm | |
| Širina | 400 mm | |
| Debelina | 4 mm | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Material | mehki PVC | |
| Površina | gladka | |
| Izvedba | podloge | |
| Vrsta izdelka | gladka gumijasta podloga |
| Številka izdelka | 375048 | |
| EAN/GTIN | 4020772375041 | |
| Številka proizvajalca | 375048 | |
| L-število | L30130 550 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |