• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptermatte Gummi

Artikel-Nr.: 375048
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung lose
Farbe rot
Länge 60 cm
Breite 400 mm
Stärke 4 mm
Gewicht 1,1 kg
Material Weich-PVC
Oberfläche glatt
Ausführung Matte
Produktart glatte Gummimatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375048
EAN / GTIN 4020772375041
Herstellernummer 375048
L-Nummer L30130 550
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adaptermatte Gummi, Werkstoff: Weich-PVC.

Merkmal:

  • Abmessung: 400x600 mm
  • Materialdicke ±0,3: 4 mm
  • Gewicht: 1100 g