Vilična vpenjalna prečka z vpenjalnim nastavkom 14X160 mm

Št. art.: 371400 14X160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina utora 14 mm
celotna dolžina 160 mm
Višina 25 mm
Širina 40 mm
za vpenjalne vijake M12; M14
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371400 14X160
EAN/GTIN 4020772070885
Številka proizvajalca 70888

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
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
    Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico