Vorkspanijzer met neus 14X160 mm

Artikelnummer: 371400 14X160
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315GN
Norm DIN 6315 GN
Groefbreedte 14 mm
totale lengte 160 mm
Hoogte 25 mm
Breedte 40 mm
Voor spanschroeven M12; M14
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371400 14X160
EAN/GTIN 4020772070885
Nummer fabrikant 70888

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.
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
    Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen