Vzporedni par blazinic, standardno

Št. art.: 370890
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža ohlapno
Število letev 1 par
Dolžina 150 mm
Širina 10 mm
Višina 28 mm
Vzporednost 0,01 mm
Opis oblike ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370890
EAN/GTIN 4020772370893
Številka proizvajalca 370890
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Par vzporednih dokumentov, standardni, parni ravninski vzporedni fini.
Primer je utrjen.
Raven kakovosti: Standardni

Lastnosti:

  • H
    Toleranca nazivne dimenzije
    DIN ISO 2768 - m: 28
  • H
    Toleranca seznani
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Masa: 660 g