{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Anzahl Leisten | 1 Paar | |
| Länge L | 150 mm | |
| Breite B | 10 mm | |
| Höhe H | 28 mm | |
| Parallelität | 0,01 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 370890 | |
| EAN / GTIN | 4020772370893 | |
| Herstellernummer | 370890 | |
| L-Nummer | L30110 100931 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |