Paralelní pár podložek, standardní

Artiklové číslo: 370890
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal volné
Počet lišt 1 paar
Délka 150 mm
Šířka 10 mm
Výška 28 mm
Souběžnost 0,01 mm
Popis tvaru Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370890
EAN / GTIN 4020772370893
Číslo výrobce 370890
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dvojice paralelních dokumentů, standardní, párové rovinné paralelní jemné uzemnění.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Standardní

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    DIN ISO 2768 - m: 28
  • H
    Tolerance párů
    (tp): 0,01
  • Š: 10
  • L: 150
  • hmotnost: 660 g