• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vrtljivi vpenjalnik brez ročaja 30L

Št. art.: 370085 30L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 30L
B 30 mm
B1 14 mm
Višina H 57,5 mm
Vpenjalna višina H1min. 31,4 mm
Vpenjalna višina H1maks. 32,6 mm
Navoj M M6
Navoj M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Mera E 18 mm
Maksimalna vpenjalna sila 800 N
maks. obremenitev ročaja 150 N
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370085 30L
EAN/GTIN 2050001884350
Številka proizvajalca K0912.003232

Opis

Izvedba:

  • Vrtljivi vpenjalnik One Touch z aksialnim vpenjalnim hodom (H1/H2), upravljanje z ročico (levo/desno).
  • Telo iz poboljšanega jekla in brunirano.
  • Enakomerna vpenjalna sila na obdelovancu.
  • Malo motečih kontur zaradi odstranljive ročice.

Uporaba:

  • Za hitro vpenjanje in sprostitev individualnih delov.
  • Za lahko odrezovanje.

Opomba:

Ročaji za privijačenje, z omejitvijo vrtilnega momenta po ponudbi.