{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Dmin | 10 mm | |
| Dmax | 12,3 mm | |
| H | 6,4 mm | |
| H1 | 1,1 mm | |
| L | 9,1 mm | |
| Sleutelwijdte SW | 3 mm | |
| Maximale spankracht | 1,5 kN | |
| Producttype | Installatie-spansysteem |
| Artikelnummer | 370053 M5X15 | |
| EAN/GTIN | 4059245267750 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |