Ekscentrična vpenjalna spona, Navoj M: M10

Št. art.: 370001 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M10
6-kotna ploščica zev 25 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 7 mm
Hod ekscentra S1 1,6 mm
Mera A 12,7 mm
Višina ploščice H 10 mm
Dolžina navoja L 9 mm
Vpenjalna sila 9 kN
maksimalni zatezni moment 28 Nm
Vrsta izdelka Ekscentrična vpenjalna spona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370001 M10
EAN/GTIN 4045197782373
Številka proizvajalca 370001 M10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • 6-kotna jeklena vpenjalna plošča z jeklenim ekscentričnim vijakom.
  • Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.
  • 6 različnih geometrij na vpenjalnih površinah: 1. Prizma s kotom odpiranja 150° 2. Vzdolžni utori 3. Gladka stopnica 4. Narebričena 5. Gladka 6. Gladka prevlečena.
  • Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.

Uporaba:

Primerna za vpenjanje surovcev in gotovih delov.

Opomba:

Potreben je ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.