Dvotočkovni notranji mikrometer Holtest, 0,16-0,2″, 0,0001″

Št. art.: 368-024
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
Embalaža Kovčki
Premer merilnega bobna 17 mm; 17 mm
Z nastavitvenim prstanom nein; nein
S podaljškom nein; nein
Odčitavanje 0,0001 col
Vrsta izdelka mikrometri za notranje merjenje; mikrometri za notranje merjenje
Korak vretena 0,5 mm; 0,635 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje colske mere
Merilno orodje analogno
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene
Število mikrometrov 1 kos
Celotna dolžina 170 mm
Skupna širina 90 mm
Celotna višina 35 mm
Merilno območje min. 4,064 mm
Merilno območje maks. 5,08 mm
Standard DIN 863
Poročilo o preizkusu Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 368-024
EAN/GTIN 4946368080543
Številka proizvajalca 368-024
L-število L40010 8267
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Naslednji dvo- in tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem 3-točkovni notranji mikrometri omogočajo stabilne meritve zaradi samodejnega centriranja Dobavljeno brez nastavitvenega obroča ali podaljška

Lastnosti:

  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Velikost / dimenzija: 0,17 X 0,09 X 0,035 M
  • Meter:

    Lestev in tuljava so mat kromirani, do 0,5”: ∅ 17 mm, nad 0,5”: ∅ 23 mm

  • Merilno območje: 0,16 – 0,2
  • Merilne površine: Volframov karbid
  • Merilna metoda: 2 točke
  • Merilno vreteno: Razmik med vreteni 0,635 mm
  • Delitev skale: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Inč/Metrični: colske mere

Obseg dobave:

Vključno s škatlo, šestkotnim ključem, certifikatom proizvajalca, brez nastavnega obroča