{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 17 mm; 17 mm | |
| Avec bague de réglage | non; non | |
| Avec rallonge | non; non | |
| lecture | 0,0001 pouce | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur; micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,5 mm; 0,635 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 170 mm | |
| Largeur totale | 90 mm | |
| Hauteur totale | 35 mm | |
| Plage de mesure min | 4,064 mm | |
| Plage de mesure max. | 5,08 mm | |
| Norme | DIN 863 | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 368-024 | |
| EAN / GTIN | 4946368080543 | |
| Réf. fabricant | 368-024 | |
| Article hors catalogue | L40010 8267 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 0,5”: ∅ 17 mm, supérieur à 0,5”: ∅ 23 mm