{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina čeljusti b | 75 mm | |
| Višina čeljusti h | 26 mm | |
| Višina h1 | 23 mm | |
| Višina h2 | 18 mm | |
| Dolžina čeljusti l | 39 mm | |
| Dolžina l1 | 3 mm | |
| Masa | 0,4 kg | |
| ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 75 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
| Številka izdelka | 363310 75 | |
| EAN/GTIN | 4067263950691 | |
| Številka proizvajalca | 363310 75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |