Mehki čeljustni nastavki 80A

Št. art.: 363034 80A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material EN AW-7075
Širina čeljusti b 80 mm
Višina čeljusti h 24 mm
Dolžina čeljusti l 40 mm
ustreza barvni kodi Xtric 50
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363034 80A
EAN/GTIN 4062406358723

Opis

Uporaba:

Za izdelavo individualnih kontur in za obdelavo občutljivih sestavnih delov.

Opomba:

Na voljo dvojno vodilo za hitro menjavo čeljusti. Izvedba S iz jekla in A iz aluminija. Žagan predhodni material, obdelana samo spodnja stran. Pri art. 363034 80A vpenjanje samo z maks. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pri art. 363034 120A vpenjanje samo z maks. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pri art. 363034 160A vpenjanje samo z maks. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico