Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Prijemalne predložne čeljusti, širina 125 mm za sistem za hitro menjavo čeljusti, Način ozobljenja: F

Št. art.: 362639 F

Izberite različico in število kosov

Način ozobljenja Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362639 F
EAN/GTIN 4260729450319
Številka proizvajalca GL-X234-125-03-FE-00
Proizvajalec/odgovorna oseba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Izvedba:

SolidCLAMP®. Inovativni sistem Click and Go za preprosto in hitro menjavo čeljusti na različnih primežih.

Prednosti:

  • Hitrejša menjava čeljusti – podaljšanje časa delovanja stroja zaradi manjših stroškov opremljanja.
  • Največja natančnost ponovitve pri prosti izbiri konture vpenjanja.
  • Uporaba čeljustnih nastavkov neodvisno od proizvajalca – preprosta menjava čeljusti med primežem proizvajalca 1 in primežem proizvajalca 2.
  • Brez vijačnih zvez in zato brez kopičenja odrezkov.

Uporaba:

Izjemno primerno za vpenjanje surovega materiala.

Primerno za:

Prijemalni čeljustni nastavki art. 362636 vel. 125 in art. 362637 vel. 125.