• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Prijemalni čeljustni nastavki za sistem za hitro menjavo čeljusti, Širina čeljusti: 80mm

Št. art.: 362637 80

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362637 80
Številka proizvajalca GL-X234-125-03-FE-00
Proizvajalec/odgovorna oseba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Izvedba:

SolidCLAMP®. Inovativni sistem Click and Go za preprosto in hitro menjavo čeljusti na različnih primežih.

Prednosti:

  • Hitrejša menjava čeljusti – podaljšanje časa delovanja stroja zaradi manjših stroškov opremljanja.
  • Največja natančnost ponovitve pri prosti izbiri konture vpenjanja.
  • Uporaba čeljustnih nastavkov neodvisno od proizvajalca – preprosta menjava čeljusti med primežem proizvajalca 1 in primežem proizvajalca 2.
  • Brez vijačnih zvez in zato brez kopičenja odrezkov.

Uporaba:

Izjemno primerno za vpenjanje surovega materiala.

Primerno za:

Osnovne čeljusti art. 362635 vel. 1; 2; 3; 5; 8; 10 in art. 361132 vel. 100; 125 (sistem 3).

Opomba:

Predložne čeljusti art. 362638; art. 362639 naročite posebej!