Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Prijemalni čeljustni nastavki za sistem za hitro menjavo čeljusti, Širina čeljusti: 80mm

Št. art.: 362636 80

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Širina čeljusti B 80 mm
Vpenjalna površina ozobljeno prijemalo
Primerno za zamenljive nastavke ne
Vrsta pritrditve vpenjanje brez orodja
Vsebina 1 kos
Vrsta izdelka vpenjalne čeljusti, nesprecificirano
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362636 80
EAN/GTIN 4260729450241
Številka proizvajalca GL-X234-080-03-LA-00
Proizvajalec/odgovorna oseba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Izvedba:

SolidCLAMP®. Inovativni sistem Click and Go za preprosto in hitro menjavo čeljusti na različnih primežih.

Prednosti:

  • Hitrejša menjava čeljusti – podaljšanje časa delovanja stroja zaradi manjših stroškov opremljanja.
  • Največja natančnost ponovitve pri prosti izbiri konture vpenjanja.
  • Uporaba čeljustnih nastavkov neodvisno od proizvajalca – preprosta menjava čeljusti med primežem proizvajalca 1 in primežem proizvajalca 2.
  • Brez vijačnih zvez in zato brez kopičenja odrezkov.

Uporaba:

Izjemno primerno za vpenjanje surovega materiala.

Primerno za:

Osnovne čeljusti art. 362635 vel. 4, 6, 7, 9, 11 in 12 (sistem 2).

Opomba:

Predložne čeljusti art. 362638; art. 362639 naročite posebej!