{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Gerardi 150 | |
Širina čeljusti A | 150 mm | |
Masa | 35 kg | |
Celotna dolžina L | 680 mm | |
Vpenjalno območje b | 460 mm | |
Višina osnovnega telesa G | 50 mm | |
Višina čeljusti C | 50 mm | |
Vzdolžni prilagodni utor l | 16 mm | |
Prečni prilagodni utor n | 16 mm | |
maksimalna vpenjalna sila pri 80 Nm | 30 kN | |
Barvna koda za primerni pribor | Gerardi 150 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362105 150/3 | |
EAN/GTIN | 2050001774286 | |
Številka proizvajalca | 3.23.30000 |