Prilagodna utorna matica, par 18/16 mm

Št. art.: 362160 18/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mera T-utora B 18 mm
Prilagodni utor 16 mm
ozka širina A 16 mm
Celotna širina B 18 mm
Celotna višina C 10 mm
Celotna dolžina D 25 mm
ustreza barvni kodi Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362160 18/16
EAN/GTIN 2050001672575
Številka proizvajalca 2.29.71000 - 18/16

Opis

Točnost:

Mera B = prileg h 6.