Adapterska čeljust nepomična, za tip: 125

Št. art.: 361620 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 126 mm
Višina čeljusti h 58 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 85 mm
Dolžina l1 32 mm
ustreza barvni kodi TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361620 125
EAN/GTIN 4250364401234
Številka proizvajalca 6921684012231
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.

Uporaba:

  • Za pritrditev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
  • Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.