Naležna pločevina za sistem z vlekom navzdol 125/152,5

Št. art.: 361161 125/152,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Vpenjalna višina 10 mm
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Velikost Xpent 1
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361161 125/152,5
EAN/GTIN 4062406090425

Opis

Material:

Jeklo, induktivno kaljeno in trdo rezkano. Debelina materiala 5 mm, z magneti na hrbtni strani

Opomba:

Naležna pločevina se brez privijanja vpne v predložne vijake čeljusti z vlekom navzdol.
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
    Tip/naležna višina (Š/V) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico