Naležna pločevina za sistem z vlekom navzdol 100/120

Št. art.: 361161 100/120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna višina 5 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Velikost Xpent 0
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361161 100/120
EAN/GTIN 4062406090371

Opis

Material:

Jeklo, induktivno kaljeno in trdo rezkano. Debelina materiala 5 mm, z magneti na hrbtni strani

Opomba:

Naležna pločevina se brez privijanja vpne v predložne vijake čeljusti z vlekom navzdol.
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
    Tip/naležna višina (Š/V) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico