Podaljšek vretena 100 mm

Št. art.: 361120 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Zunanji ⌀ D 34 mm
ZK2 30
Dolžina L 111,9 mm
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361120 100
EAN/GTIN 4045197809322

Opis

Izvedba:

5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

Primerno za:

Vreteno art. 361119.
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
    Tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico