Produžetak za vreteno 100 mm

Artikl br.: 361120 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Vanjski ⌀ D 34 mm
Širina ključa (SW)2 30
Duljina D (L) 111,9 mm
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Vreteno

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361120 100
EAN / GTIN 4045197809322

Opis

Izvedba:

5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Odgovara:

Vreteno br. 361119.
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
    Tip (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu