SCACR 1616K-09S Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem in 7°-prostim kotom za 80°-obračalne rezalne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3603103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603103
EAN/GTIN 7291075111958
Številka proizvajalca 3603103
L-število L23990 1971

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki