PCBNR 3232P-19 Leverlock holders for the 100° corner of CNMG insert.

Artikelnummer: 3602924
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602924
EAN/GTIN 7291075062199
Nummer fabrikant 3602924
L-nummer L23990 1634

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 37 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Koplengte (links) 37 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 1906..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts