PCLCR 06-3S Vpenjalno držalo s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za pozitivne, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3602226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602226
EAN/GTIN 7291075180404
Številka proizvajalca 3602226
L-število L23990 889

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5,9 ″, dolžina glave (LH) 0,79″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,9″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,51″
  • Dolžina glave (levo): 0,79″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): KP.. 3
  • Višina vpenjala (H): 3/8″
  • Širina vpenjala (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki