E12 STFCR-11 HEAD Izmenljive stružne glave z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za vpenjanje v držalo iz karbidne trdine

Št. art.: 3602029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602029
EAN/GTIN 7291075178302
Številka proizvajalca 3602029
L-število L23990 289

Opis

Opis:

Vrtalne palice, vpenjalni premer, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin delitev 13,8 mm, skupna dolžina (OAL) 179 mm, višina stebla (H) 11 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 6,8 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TCMT 110202-F3P
  • DMin, odcep 13,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 179 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 24,8 mm
  • Višina vpenjala (H) 11 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki