S32T SVQCR-16 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601091
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601091
EAN/GTIN 7291075065589
Številka proizvajalca 3601091
L-število L23990 48

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin delitve 40 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1604
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -5 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 70 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki