MARTOR BLADE INDUSTRIAL 36010 , 350 rezil

Št. art.: 36010.39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 36010.39
EAN/GTIN 4002632921223
Številka proizvajalca 36010.39
L-število ZSL020 114

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 36010 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43,4 mm, široko 22 mm in debelo 0,10 mm.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 36010 je 350 kosov pod zaporedno številko 36010.39. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX COUPPY, SECUMAX SNITTY.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    4-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila industrijsko rezilo zaokroženo
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 4-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor