S-SCLCL 12-3 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3600828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600828
EAN/GTIN 7291075123388
Številka proizvajalca 3600828
L-število L23990 1042

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,985″, skupna dolžina (OAL) 10 ″, višina vpenjala (H) 0,677″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,985″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -5 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,43″
  • Višina vpenjala (H): 0,677″

Ustreznih izdelkov

Vstavki