PWLNL 3232P-08 Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3600800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600800
EAN/GTIN 7291075063141
Številka proizvajalca 3600800
L-število L23990 905

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 19 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 40 mm
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) WN..0804
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki