MVVNN 2020K-16 Vpenjalno držalo z vpenjalnimi kraki za negativne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600677
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600677
EAN/GTIN 7291075061864
Številka proizvajalca 3600677
L-število L23990 1761

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 48 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 10 mm
  • Dolžina glave (levo) 48 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) VNMG 1604.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -4,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki