Klešče za pokrivanje elektronike

Št. art.: 36 32 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 36 32 125
EAN/GTIN 4003773016885
Številka proizvajalca 36 32 125
L-število L70010 794

Opis

Opis:

  • Natančne klešče za najnatančnejše montaže in popravila v elektroniki
  • za upogibanje in odrezovanje koncev žice na sestavnih delih
  • s pomočjo natančnega spoja
  • gladke oprijemalne površine na tleh
  • Robovi so skrbno odrezani
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • zrcalni sijaj v kombinaciji s finim oljnim filmom zagotavlja dobro zaščito pred rjo - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
  • za stiskanje in krajšanje pod ploščo na dolžino 1,6 mm

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 1,0 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (T1): 7,0 mm
  • Debelina konice (W4): 3,0 mm
  • Širina glave (W3): 11,0 mm
  • Širina ročaja: 7,5 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 18,0 mm
  • Uporaba: Skrajšajte žico na 1,6 mm in jo zmečkajte
  • z večkomponentno prevleko
  • zrcalno polirane